Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Aluminiumrohr, blau, Rohr-Ø 28x26, VPE 10 Stk., 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Aluminiumrohr, blau, Rohr-Ø 28x26, VPE 10 Stk., 3 m
Riegler Aluminiumrohr, blau, Rohr-Ø 28x26, VPE 10 Stk., 3 m
Riegler Aluminiumrohr, blau, Rohr-Ø 28x26, VPE 10 Stk., 3 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347331
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     90.2826-BE
EAN/GTIN:
     4047322600590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Aluminiumrohr, blau, Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar, Rohr-Ø 28x26, VPE 10 Stk., Länge 3 m

Aluminiumrohre, korrosionsfest, elektrisch isolierend.

Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 221,10*
€ 260,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 256,49*
€ 298,99*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,62*
€ 300,40*
5 Tage
35
Frei Haus
ab € 257,38*
€ 300,40*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 288,82*
€ 331,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN28
ab € 6,35*
Zubehör
Riegler
88.028
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
88.028-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.