Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Unkrautstecher Buchenstiel 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Unkrautstecher Buchenstiel 15,5 cm
Idealspaten Unkrautstecher Buchenstiel 15,5 cm
Idealspaten Unkrautstecher Buchenstiel 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1339573
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     60750000
EAN/GTIN:
     4005827600316
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Unkrautstecher
idealspaten unkrautstecher
Unkrautstecher IDEAL • Gehärteter Spezialstahl • Schneide scharf angeschliffen • Ergonomischer Buchenstiel mit Aufhängebohrung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Stiel:
Buchenstiel 15,5 cm
Stielmaterial:
Buche
Marke:
Idealspaten
Hersteller:
Idealspaten
Ausführung:
Zwinge
Stiellänge:
155 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: unkrautstecher, Buchenstiel, 15,5, cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,21*
€ 25,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,22*
€ 25,24*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 18,51*
€ 25,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,73*
€ 25,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,06*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.