Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, schwarz
Tesa PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, schwarz
Tesa PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230614
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448434029
EAN/GTIN:
     4042448434029
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz 25m x 19...
tesaflex PVC-Elektroisolierband 53948 • Elektroisolierband VDE/IEC • Aus Weich-PVC • Schwer entflammbar • Alterungs- und witterungsbeständig • Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation • Gleichmässig abrollbar • Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
19
Farbe:
schwarz
Länge:
25
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, Tesa, PVC-Elektroisolierband, 25m, x, 19mm,, schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,60*
ab € 1,31*
€ 2,21*
8 Tage
70
10
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,25*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,25*
2 Tage
70
10
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,28*
3 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0608* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
C1398
ab € 0,40*
Ähnlich
Coroplast
C1463
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.