| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1012119 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569791137 EAN/GTIN: 4053569791137 |
| |
|
| | |
| Blindkupplung Storz, mit Kette, Aluminium • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Material: | Aluminium | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,05* | € 12,62* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,43* | € 13,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,52* | € 13,24* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 13,60* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,98* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|