| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1011155 Herst.-Nr.: 4317784564908 EAN/GTIN: 4317784564908 |
| | |
|
| | |
| Petroleum/Reinigungsmittel EE • Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel • Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen • Kann aufgetragen oder gespritzt werden • Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren • Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl • Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen • Zum Entfernen von Teer • Siedebereich: 180 °C bis 260 °C Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,21* | € 6,96* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,3844* | € 6,9644* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 7,03* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,19* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00521* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|