| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1010973 Herst.-Nr.: 4042448366443 EAN/GTIN: 4042448366443 |
| |
|
| | |
| tesa Tape 4610 • Synthesekautschuk als Klebmasse • Hohe Anfangsklebkraft • Gute Handreißbarkeit • Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien • Einfach abrollbar • Zum Befestigen von Abdeckmaterialien, Bündeln, Verschließen, Verpacken und zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk • Einsatz in Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie • Material Trägergewebe: PE/PET • Mesh: 18 • Klebmasse: Synthesekautschuk Weitere Informationen: | | Hersteller: | tesa® | Rollenlänge: | 50 | Breite: | 50 | Farbe: | schwarz | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebebinde, Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, duck tape, tesa® duct tape, Tesa, duct, tape, 4610, schwarz, 50mx50mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,22* | € 6,44* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,06* | € 6,65* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,83* | € 7,00* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,17* | € 7,20* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,23* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0966* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|