Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Messing vernickelt
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Messing vernickelt
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Messing vernickelt
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Messing vernickelt
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008841
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322507332
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., SW1 19, SW2 19, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
90 °C
SW 2:
19 mm
SW 1:
19 mm
L2:
17 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
L1:
22 mm
Außengewinde:
G 3/8
Innengewinde:
G 1/4
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,34*
3 Tage
537
1
€ 6,80*
ab € 1,88*
€ 2,85*
2 Tage
537
1
€ 8,50*
ab € 1,88*
€ 2,85*
6 Tage
537
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 3,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS2323814
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.