Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS vern.
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS vern.
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS vern.
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008730
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322505734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Gewinde:
G 1 1/2 Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
90 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
L2:
15
L1:
32
SW:
30
Material:
Messing vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 15,84*
6 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 12,71*
€ 17,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 19,33*
3 Tage
19
1
€ 6,80*
ab € 15,60*
€ 20,55*
3 Tage
19
1
€ 8,50*
ab € 15,50*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS290SKMB112
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.