Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS
Riegler Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, MS
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008583
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322502276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussschrauben
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Druckluftkupplungverschlusskappe
Verschlussschraube, Außensechskant u. Bund, G 1 1/2, SW 30, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
90 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Gewinde:
G 1 1/2 Außensechskant
L2:
15
L1:
32
SW:
30
Material:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 12,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,04*
€ 13,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,05*
2 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 10,69*
€ 14,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN290SKMB112
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.