Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Sekundenkleber 20g Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
E-COLL Sekundenkleber 20g Flasche
E-COLL Sekundenkleber 20g Flasche
E-COLL Sekundenkleber 20g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89901
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349215
EAN/GTIN:
     4317784349215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenkleber • Universeller Einsatz • Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig • Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw. • Klebespalt 0,07 mm • Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Silikonfrei:
Ja
Viskosität:
90 bis 140 MPa
Inhalt:
20 g
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,45*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,46*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,41*
€ 4,52*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 4,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,55*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,55*
€ 6,60
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Flasche
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,164* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.