| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-89894 Herst.-Nr.: 4317784349574 EAN/GTIN: 4317784349574 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanitär-Silikon • 1-komponentige Fugendichtungsmasse • Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan • Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet • Sehr gut verarbeitbar • Schnelle Hautbildung • Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen • Essigvernetzend • Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen • Für Anschlussfugen in Küchen • Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen • Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien • Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.) • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.) • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Anwendung: | Abdichtung | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | Sanitärsilikon | Farbe nach Aushärtung: | transparent | Farbton: | transparent | Grundpreis: | Ja | Farbe: | transparent | Prod.Gruppe (ID): | Dichtmasse | Inhalt: | 310 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,84* | € 4,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,02* | € 5,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,81* | € 5,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,69* | € 6,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01191* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|