| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-86077 Herst.-Nr.: 4317784305655 EAN/GTIN: 4317784305655 |
| | |
|
| | |
| Edelstahlreiniger und -pflegespray • Reinigt und schützt Edelstahlflächen • Flächen lassen sich mühelos ohne scheuern reinigen • Leicht anzuwenden und sparsam • Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen • Reinigt auch große Flächen ohne Streifenbildung • Für Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Thermowagen, Konvektomaten • Verringert Fingerabdrücke Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Gebinde: | Sprühdose | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 400-ml-Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,03* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,12* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,7039* | € 5,1739* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,60* | € 5,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 8,55* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|