| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-65196 Herst.-Nr.: 4317784234078 EAN/GTIN: 4317784234078 |
| | |
|
| | |
| PU-Schaumentferner • Silikonfrei • Pastös, daher auch hervorragend an vertikalen Flächen geeignet • Reinigungsmittel zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum • Besonders auf sichtbaren Flächen, z. B. Fensterrahmen, Fensterbänke, Türzargen • Auch auf Bodenflächen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 150 ml | Farbe: | perlweiß | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | PU-Schaumentferner |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PU-Schaumentferner 150ml E-COLL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 17,98* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,12* | € 18,27* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 18,31* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,37* | € 18,58* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,51* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,09007* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|