Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanseline Universal-Öl 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanseline Universal-Öl 100ml
Hanseline Universal-Öl 100ml
Hanseline Universal-Öl 100ml
Artikel-Nr.:
     5417S-62584
Hersteller:
     Hanseline
Herst.-Nr.:
     300110
EAN/GTIN:
     4002376301008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Ölmalpinsel
korrosionsschutzöl
Feinöl • Ein Kohlenwasserstoff, der durch seine Reinheit besonders für die Schmierung hochwertiger technischer Präzisionsmechanik geeignet ist • Das Öl ist wasserhell und oxidiert selbst unter UV- und Sauerstoffeinfluss nur sehr langsam • Deshalb besitzt es ausgezeichnete Alterungseigenschaften • Aufgrund seiner niedrigen Viskosität und seinerguten Benetzungsfähigkeit bewahrt es den Werkstoff vor Korrosion • Durch seinen geringen inneren Widerstand eignet es sich auch für sehr schnell arbeitende Mechanik • Harz- und säurefrei
Weitere Informationen:
Harzfrei:
Ja
Säurefrei:
Ja
Inhalt:
100 ml
Grundpreis:
Ja
Inhalt ca.:
100 ml l
Hersteller:
HANSELINE
Weitere Suchbegriffe: Universal-Öl 100ml HANSELINE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
296
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,01*
3 Tage
379
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,07*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,07*
5 Tage
379
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,11*
13 Tage
109
1
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gessert & Sohn
302100
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.