Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burtex B.-Carbolin Holzanstrich 10 l Kst.-Kan.


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Burtex B.-Carbolin Holzanstrich 10 l Kst.-Kan.
Burtex B.-Carbolin Holzanstrich 10 l Kst.-Kan.
Burtex B.-Carbolin Holzanstrich 10 l Kst.-Kan.
Artikel-Nr.:
     5417S-50178
Hersteller:
     Burtex
Herst.-Nr.:
     1B10M
EAN/GTIN:
     4005666003507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Holz Lasur
Holzlasur
B.-Carbolin • Wetterfeste Holzlasur für alle im Freien befindlichen Hölzer mit Schutz vor UV-Strahlen • Auf Pflanzenölbasis (Pflanzenöle dringen tief in das Holz ein und gewährleisten somit einen langanhaltenden Verwitterungsschutz) • Geruchsneutral und pflanzenunschädlich • VOC-Gehalt: 2 g/l • Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l Hinweis: Ergiebigkeit ca. 10 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für B.-Carbolin (Typ Wb) 130g/l. B.-Carbolin enthält max. 2g/l Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2 Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 1,2 Benzisothiazol – 3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Hersteller:
BURTEX
Farbe:
braun
Grundpreis:
Ja
Inhalt ca.:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, kunststoffkanister 10 l, holz lasur, Burtex, B.-Carbolin, Holzanstrich, 10, l, Kst.-Kan.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 10,18*
5 Tage
74
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,22*
€ 10,63*
11 Tage
84
pro Stück
€ 35,99*
ab € 7,65*
€ 11,03*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 7,91*
€ 11,39*
Lager 5417
pro Dose
€ 4,90*
ab € 37,63*
€ 51,19*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 51,19*
€ 60,92
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 50,61*
€ 60,23
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 47,86*
€ 56,95
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 43,97*
€ 52,32
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 37,63*
€ 44,78
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,763* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.