Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht 0,65 mm verzinkt, 100 g


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wickeldraht 0,65 mm verzinkt, 100 g
Wickeldraht 0,65 mm verzinkt, 100 g
Artikel-Nr.:
     5417S-46815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013307
EAN/GTIN:
     4317784013307
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Wickeldraht

Ø 0,65 mm, auf Holzstäbchen à 100 g, ca. 39 m.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Gewicht ( pro Holzstäbchen):
100 g
Ausführung:
verzinkt
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
0,65
Gewicht:
100 g
Durchmesser:
0,65
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 0,7mm, bindedraht, Wickeldraht verzinkt 0,65 mm a 100 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,70*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,72*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,72*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,78*
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,6658*
€ 0,8858*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Rolle
ab 75000 Rollen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 0,1 Kilogramm (ab € 5,10* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.