Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar, G1/8 a., max.15, Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar, G1/8 a., max.15, Ø 8mm
Riegler L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar, G1/8 a., max.15, Ø 8mm
Riegler L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar, G1/8 a., max.15, Ø 8mm
Riegler L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar, G1/8 a., max.15, Ø 8mm
Riegler L-Steckverschraubung »Blaue Serie« drehbar, G1/8 a., max.15, Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     5417S-336044
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109406
EAN/GTIN:
     4047322028981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Werkstoff:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
25,6 mm
l2:
23,5 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Gewinde:
G 1/8
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, druckluftschwenkverschraubung g1/8, schwenkverschraubung, Winkelschwenkverschraub. B-Ser.G 1/8 a. D8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 1,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,99*
2 Tage
3598
1
€ 6,80*
ab € 1,31*
€ 2,01*
2 Tage
3623
1
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.