Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 18x14, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 18x14, 25 m
Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 18x14, 25 m
Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 18x14, 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-335783
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114009
EAN/GTIN:
     4047322220415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar, Schlauch-Ø 18x14, Länge 25 m

Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
14
Schlauch-Ø innen:
14
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
16
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
100
Minimale Betriebstemperatur:
-60
Schlauch-Ø außen:
18
Schlauchlänge:
25
Betriebsdruck:
16
Hersteller:
Riegler
Außendurchmesser:
18
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Ja
Rohr-Innen-Ø:
14 mm
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
max. Betriebsüberdruck bei 20 °C:
16 bar
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa rohr druckluft, pex rohr, polyamidrohr blau, Kunststoffrohr PA12 blauSchlauch 18 x 14 mm x 25m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
475
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,7164*
€ 6,0164*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,95*
ab € 5,51*
€ 8,38*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 91,89*
€ 113,67*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 99,70*
€ 125,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 131,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
80.018
ab € 2,18*
Zubehör
Riegler
88.018
ab € 0,38*
Zubehör
Riegler
88.018-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.