Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 15x12, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 15x12, 25 m
Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 15x12, 25 m
Riegler Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-Ø 15x12, 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-335782
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114008
EAN/GTIN:
     4047322220408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-Ø 15x12, Länge 25 m

Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
100
Minimale Betriebstemperatur:
-60
Schlauch-Ø außen:
15
Schlauchlänge:
25
Betriebsdruck:
15
Hersteller:
Riegler
Außendurchmesser:
15
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Innendurchmesser:
12
Schlauch-Ø innen:
12
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
15
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Grundpreis:
Ja
Rohr-Innen-Ø:
12 mm
Rohr-Außen-Ø:
15 mm
max. Betriebsüberdruck bei 20 °C:
15 bar
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa rohr druckluft, pex rohr, polyamidrohr blau, Kunststoffrohr PA12 blauSchlauch 15 x 12 mm x 25m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 8,50*
ab € 58,11*
€ 74,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,22*
€ 86,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 86,63*
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 69,89*
€ 88,28*
5 Tage
55
€ 4,90*
ab € 74,23*
€ 93,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,6488* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN15
ab € 2,45*
Zubehör
Riegler
80.015
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
88.015
ab € 0,35*
Zubehör
Riegler
88.015-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.