Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Trennspray f. Kunststoff.technik 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Trennspray f. Kunststoff.technik 400ml
E-COLL Trennspray f. Kunststoff.technik 400ml
E-COLL Trennspray f. Kunststoff.technik 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328769
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784499958
EAN/GTIN:
     4317784499958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweiß-Primer
Schweißprimer
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennspray für die Kunststofftechnik • Verhindert das Festkleben der Kunststoffformen oder Spritzlinge in den Metallformen • Verschleißschutz • Für Schlösser, Scharnieren, Reißverschlüsse und bewegliche Teile (z. B. Fahrradketten) geeignet • Marine-Spray • Zur Behandlung von allen Blöcken, Rollen und Tauen • Wirkstoff aus reinem Silikon und speziell entwickeltem Lösungsmittelgemisch • Physiologisch einwandfrei • Silikonhaltig • Temperaturbeständigkeit bis ca. +250 °C Hinweis: Bei der Behandlung von Glattlederpolstern bitte vorher unbedingt an unauffälligen Stellen testen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Ausführung:
400-ml-Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, Trennspray f. Kunststoff-technik 400ml E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,68*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 4,22*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,22*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,64*
11 Tage
72
12
€ 6,99*
ab € 3,51*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.