Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diversey Domestos Hygienereiniger 5L Classic mit Aktivchlor


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Diversey Domestos Hygienereiniger 5L Classic mit Aktivchlor
Diversey Domestos Hygienereiniger 5L Classic mit Aktivchlor
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328620
Hersteller:
     Unilever
Herst.-Nr.:
     7615400179626
EAN/GTIN:
     7615400722082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Domestos Hygienereiniger Classic • Mit Aktivchlor • Hygienischer Reiniger für Oberflächen im ganzen Haus • Entfernt mühelos Schmutz, Bakterien, Verfärbungen und Gerüche • Wirkt bakterizid (inkl. E. Coli und Listeria) und fungizid • Auf Fußböden, Oberflächen, Schneidebrettern, Mülleimern, im WC, in Abflüssen, zum Bleichen von verfärbter Wäsche Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
5-l-Kanister
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, Domestos Hygienereiniger 5L Classic mit Aktivchlor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 11,766* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 82,78*
€ 98,51
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 80,90*
€ 96,27
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 78,97*
€ 93,97
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 78,34*
€ 93,22
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.