Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Trennspray 400ml gelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Trennspray 400ml gelförmig
E-COLL Trennspray 400ml gelförmig
E-COLL Trennspray 400ml gelförmig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-186239
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784464925
EAN/GTIN:
     4317784464925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweiß-Primer
Schweißprimer
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennspray, gelförmig • Gelförmig • Für senkrechte Flächen geeignet • Einsatzfähig in allen Bereichen beim Schweißen • Transparenter Film schützt alle möglichen Werkstücke und die Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen • Lackieren, Galvanisieren, Verchromen etc. bedenkenlos möglich • Ist bei autogenem, wie auch bei elektrischem Schweißen möglich • Anwendbar bei Schutzgasverfahren • Silikonfrei Hinweis: Reste können mit Wasser problemlos entfernt werden. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Ausführung:
Schweiß-Trennmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, Trennspray 400ml gelförmig E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
228
12
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,63*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,76*
3 Tage
228
12
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,90*
2 Tage
228
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,16*
13 Tage
276
12
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.