Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Leerkartuschen 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Leerkartuschen 310ml
E-COLL Leerkartuschen 310ml
E-COLL Leerkartuschen 310ml
Artikel-Nr.:
     5417S-186190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163792499
EAN/GTIN:
     4332163792499
Suchbegriffe:
Leerkartusche Kartuschenpistole
leerkartusche kartuschenpistole
Leerkartusche 310 ml und Zubehör (Ersatzdeckel, Ersatzspitzen) • Kunststoff • Weiß 310-ml-Leerkartusche (Ersatzdeckel und Ersatzspritze separat zu bestellen)
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Inhalt:
310 ml
Weitere Suchbegriffe: leerkartusche, leerkertusche, ersatzkartusche, Leerkartuschen 310ml, nachfüllkartusche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,48*
29 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,58*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.