Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
Artikel-Nr.:
     5417S-164837
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305232
EAN/GTIN:
     4030198305232
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Kraftband, gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht • Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden • Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern
Weitere Informationen:
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Breite:
19
Auf Rollle:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung:
gewebt
Prod.Gruppe (ID):
Polyesterband
Grundpreis:
Ja
Meter/Rolle:
500 m
Meter / Rolle:
500 m
Inhalt:
500 m
Kern Ø:
76 mm
Abmessung:
19 mm
Bruchlast:
7.250 N
Meter per Rolle:
500 m
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Rolle:
Ja m
Kern-Ø:
76 mm
Material:
Polyester (PES/PET)
Bruchlast ca.:
7250 N
Bandlänge:
500 mm
Bandbreite:
19 mm
Rollenlänge:
500 m
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,89*
€ 43,07*
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 36,555*
€ 46,385*
2 Tage
6
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 46,41*
€ 58,56*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 58,64*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 50,45*
€ 65,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,73*
€ 78,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,27*
€ 77,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 63,65*
€ 75,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,66*
€ 72,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,77*
€ 65,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 138,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17432
ab € 47,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.