Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Sekundenkleber 20g hochviskos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Sekundenkleber 20g hochviskos
E-COLL Sekundenkleber 20g hochviskos
E-COLL Sekundenkleber 20g hochviskos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-160555
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425711
EAN/GTIN:
     4317784425711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sekundenkleber hochviskos20g E-COLL
Sekundenkleber, hochviskos • Dickflüssiger Cyanacrylat-Kleber • Silikonfrei • Geeignet für Leder, Holz, Kork, Keramik etc. • Insbesondere geeignet für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen • Viskosität: 1200–1500 mPa.s (+20 °C) • Handfest nach ca. 10 – 30 Sekunden • Spaltfüllvermögen: 0,23 mm • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
20 g
Farbe:
transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
10
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,15*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,18*
3 Tage
130
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,56*
12 Tage
240
10
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 4,58*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784465076
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.