| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-157963 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163405115 EAN/GTIN: 4332163405115 |
| |
|
| | |
| Masseklemme Mit Messingband, bei 600 Ampere mit Kupfergeflecht. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Belastung bei 60 % ED: | bis 150 A | Belastung bei 35 % ED: | bis 200 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Masseklemme 200A mit Messingband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,13* | € 4,53* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,16* | € 4,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,31* | € 4,80* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,93* | € 5,01* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|