Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemme PROFI 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemme PROFI 200 A
Masseklemme PROFI 200 A
Artikel-Nr.:
     5417S-157941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163405085
EAN/GTIN:
     4332163405085
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme 250a
masseklemme
Masseklemme "PROFI"

Bei 200 Ampere mit Messingband, ab 400 Ampere mit Kupferband.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Belastung bei 60 % ED:
bis 200 A
Belastung bei 35 % ED:
bis 250 A
Weitere Suchbegriffe: Masseklemme 200A PROFI
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,97*
€ 7,18*
2 Tage
23
1
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 7,25*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,89*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 10,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.