Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RECORD Metallfolie Stahl rostfrei 150 x 2500 x 0,050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECORD Metallfolie Stahl rostfrei 150 x 2500 x 0,050 mm
RECORD Metallfolie Stahl rostfrei 150 x 2500 x 0,050 mm
RECORD Metallfolie Stahl rostfrei 150 x 2500 x 0,050 mm
RECORD Metallfolie Stahl rostfrei 150 x 2500 x 0,050 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-123649
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031177002166
Suchbegriffe:
Metallfolie
record metallfolie 0,05 mm
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie aus nichtrostendem Stahl (18 Cr 9 Ni)

Aus nichtrostendem Stahl (18Cr9Ni). In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapeln lassen, Folienband 150 x 2.500 mm. Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen usw. Material-Stärke Toleranz 0,01-0,03 mm ±0,002 mm 0,04-0,05 mm ±0,003 mm 0,06-0,18 mm ±0,005 mm 0,20-0,30 mm ±0,007 mm 0,40-0,50 mm ±0,010 mm

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,05 mm
Hersteller:
RECORD
Grundpreis:
Ja
Toleranz:
0,003
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Dicke:
0,05 mm
Länge:
2500 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolie Stahl rostfr.150x2500x0,050mm Record
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,02*
€ 23,65*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,95*
€ 23,69*
2 Tage
85
€ 4,90*
ab € 18,44*
€ 24,27*
6 Tage
96
€ 4,30*
ab € 18,18*
€ 24,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 7,88* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.