| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-100485 Herst.-Nr.: 3L50P EAN/GTIN: 4005666028012 |
| | |
|
| | |
| SINUS-Holzlasur • Dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, für Hölzer im Innen- und Außenbereich • Leichte Verarbeitung • Umweltfreundlich, weil schadstoffarm und geruchsneutral • Wetterbeständig und UV-stabil • Atmungsaktiv, tiefenwirksam • VOC-Gehalt: 2 g/l • Ergiebigkeit: ca. 8–12 m²/l Hinweis: Ergiebigkeit ca. 8-12 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für SINUS-Holzschutzlasur (Typ Wb) 130g/l. SINUS- Holzschutzlasur enthält Max. 2g/l. Weitere Informationen: | | Hersteller: | BURTEX | Farbe: | palisander | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,84* | € 11,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,09* | € 13,09* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,19* | € 13,23* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,64* | € 13,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,33* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 1,728* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|