Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitznagel BN 8-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Blitznagel BN 8-70
CELO Blitznagel BN 8-70
CELO Blitznagel BN 8-70
CELO Blitznagel BN 8-70
CELO Blitznagel BN 8-70
CELO Blitznagel BN 8-70
CELO Blitznagel BN 8-70
Artikel-Nr.:
     5417F-p977587
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B870BN
EAN/GTIN:
     4001990510032
Suchbegriffe:
Nagel
Blitznagel
Hammerdübel
Blitzdübel
Der CELO Blitznagel BN ist für die Befestigung von Latten, Winkeln o.ä. in Durchsteckmontage geeignet. Mit dem Blitznagel ist eine schnelle und einfache Befestigung möglich. Der BN ist auch gut geeignet bei temporären Befestigungen. Er besteht aus hochwertigem galvanisch verzinktem Federstahl und bietet in Beton und Mauerwerk einwandfreien Halt. Sein Design verhindert gegenseitiges Verhaken in der Schachtel.
Weitere Informationen:
Anbauteildicke:
30 mm
Dübellänge:
70 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
40 mm
Typ:
BN 8-70
Bohrlochtiefe:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagelhülse, Dübel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1717*
€ 0,2419*
1 Tag
1250
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1882*
€ 0,2682*
2 Tage
393
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
950DST
ab € 0,1233*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
990DST
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.