Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitznagel BN 6-60


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitznagel BN 6-60
CELO Blitznagel BN 6-60
CELO Blitznagel BN 6-60
CELO Blitznagel BN 6-60
CELO Blitznagel BN 6-60
CELO Blitznagel BN 6-60
CELO Blitznagel BN 6-60
Artikel-Nr.:
     5417F-p977540
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B660BN
EAN/GTIN:
     4001990510018
Suchbegriffe:
Blitznagel
Der CELO Blitznagel BN ist für die Befestigung von Latten, Winkeln o.ä. in Durchsteckmontage geeignet. Mit dem Blitznagel ist eine schnelle und einfache Befestigung möglich. Der BN ist auch gut geeignet bei temporären Befestigungen. Er besteht aus hochwertigem galvanisch verzinktem Federstahl und bietet in Beton und Mauerwerk einwandfreien Halt. Sein Design verhindert gegenseitiges Verhaken in der Schachtel.
Weitere Informationen:
Anbauteildicke:
30 mm
Dübellänge:
60 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
BN 6-60
Bohrlochtiefe:
40 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Hammerdübel, Blitzdübel, Nagelhülse, Dübel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,1173*
2 Tage
175
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,61*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 11,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.