Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SKS
CELO Blister Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SKS
CELO Blister Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SKS
CELO Blister Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SKS
CELO Blister Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SKS
Artikel-Nr.:
     5417F-p976356
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990498392
Suchbegriffe:
Hohlblockrahmendübel
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel 10x100
Der CELO Hohlblockrahmendübel HBR ist ein Spezial-Rahmendübel für Befestigungen in Lochbaustoffen (Hochlochziegel, Lochsteine etc.) mit Europäisch Technischer Zulassung für den HBR 10. Sein langer Spreizbereich von 90 mm garantiert sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Karte mit:
5 x Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 und Sechskantschraube 7,0 x 107 SW13/TX40
Antriebsgröße:
13/40
Schraube:
7,0x107 mm
max. Dicke des Anbauteils:
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Verpackungsart:
Blister
Verankerungstiefe:
90 mm
Typ:
HBR 10-100 SKS
Bohrlochtiefe:
100 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anbauteildicke:
10 mm
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Antrieb Schraube:
Außensechskant/TORX®
Weitere Suchbegriffe: nylondübel, nylondübel s10x40, Langspreizduebel, Langdübel, Fassadenduebel, Duebel, Apolo MEA Dübel, Allzweckrahmendübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.