Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p943758 Herst.-Nr.: 536862 EAN/GTIN: 4048962251456 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 15 | Werkstoff: | Stahl | Grundpreis: | Nein | Werkstoffart: | Stahl | Hersteller: | Fischer | Kopfform: | Außensechskant | Schlüsselweite: | 15 | Einschraubtiefe: | 85 / 15 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Betonschrauben | Schraubenabmessung: | 12 x 100 mm | ETA-Zulassung: | ja | DIBt-Zulassung: | ja | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 110 mm | Gewindelänge: | 15 mm | Antrieb: | Außensechskant | Oberfläche: | verzinkt | Schraubendurchmesser: | 12 mm | Länge: | 100 mm | Bohrdurchmesser: | 10 mm | Durchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,6572* | € 0,8572* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,6804* | € 0,8904* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,7546* | € 0,9654* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6479* | € 0,9679* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,8033* | € 1,0333* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|