Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559316
EAN/GTIN:
     4057223559316
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 10 x 18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
18
Gewicht kg per 100:
0,664
dp:
7
s:
5
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
18
Durchmesser:
10
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.