Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p892066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426697295
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Gewicht kg per 100:
0,187
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,3
d:
5
l:
8
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
f:
1,25
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0591*
€ 0,0894*
6 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0645*
€ 0,0927*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0693*
€ 0,0988*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0755*
€ 0,107*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0342*
€ 1,4695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4695*
€ 1,74871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2496*
€ 1,48702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.