Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-p891141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952989609
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Stahl blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
8
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
1207
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,014
Werkstoff:
Stahl gedreht
b min.:
25
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0992*
€ 0,1458*
4 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1083*
€ 0,1599*
1 Tag
1330
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1217*
€ 0,1677*
6 Tage
1900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1701*
6 Tage
1900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1261*
€ 0,1751*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0992* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.