Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 120, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426695376
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 120
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
120
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
2,22
Werkstoff:
A4
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1550
50
€ 4,30*
ab € 0,5432*
€ 0,7559*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5111*
€ 0,7911*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7007*
€ 0,9207*
5 Tage
2150
50
€ 5,99*
ab € 0,8128*
€ 1,0508*
7 Tage
1505
50
€ 5,59*
ab € 0,8257*
€ 1,0757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7911*
€ 0,94141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6611*
€ 0,78671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.