Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 55, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 55, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 55, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 55, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 55, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426680013
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,3
N:
1,2
d:
5
l:
55
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
55 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,728
Oberfläche:
verzinkt
b min.:
25
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0371*
€ 0,0593*
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,058*
€ 0,0882*
6 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0753*
€ 0,107*
3 Tage
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0768*
€ 0,1089*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0791*
€ 0,1112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.