Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
Artikel-Nr.:
     5417F-p881031
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     1061 16 25
EAN/GTIN:
     4055912159267
Suchbegriffe:
933-16-25-10.9
DIN 933 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
24
Produktart:
speziell
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
Voll
Gewicht kg per 100:
7,08
a:
6
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
25 mm
k:
10
Normart:
DIN
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6571*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0771*
€ 1,28175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9571*
€ 1,13895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8571*
€ 1,01995
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8171*
€ 0,97235
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6571*
€ 0,78195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.