Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 5, A 4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 5, A 4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 5, A 4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 5, A 4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 5, A 4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 5, A 4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-p880610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426667663
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO 7040 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
m:
4,4
d:
5
h:
6,8
Form:
A
Gewicht kg per 100:
0,14
s:
8
Antrieb:
Außensechskant
Höhe:
5
Schlüsselweite:
8
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
5
Norm:
7040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0249*
€ 0,0389*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0324*
€ 0,0477*
5 Tage
2800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0328*
€ 0,0484*
7 Tage
1960
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0338*
€ 0,0496*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0228*
€ 0,9396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9396*
€ 1,11812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.