Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 2,5x32 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 2,5x32 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 2,5x32 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426003287
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 2,5 x 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Gewicht kg per 100:
0,142
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
9-11
Splintloch Ø:
2,5
für Bolzen-Ø:
8-9
d:
2,5
l:
32
b:
5
c:
4,6
a:
1,25
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32
Durchmesser:
2,5
Norm:
1234
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
155
5
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,05*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 0,85*
€ 1,30*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,31*
5 Tage
220
5
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.