Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 6,3x36 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 6,3x36 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 6,3x36 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426003898
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 6,3 x 36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Gewicht kg per 100:
1,03
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
27-39
Splintloch Ø:
6,3
für Bolzen-Ø:
23-29
d:
6,3
l:
36
b:
12,6
c:
11,8
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36
Durchmesser:
6,3
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3250
250
€ 4,30*
ab € 0,0439*
€ 0,054*
6 Tage
4000
250
€ 5,99*
ab € 0,0514*
€ 0,0597*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0624*
€ 0,0624*
8 Tage
2400
250
€ 5,59*
ab € 0,0646*
€ 0,0646*
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,0383*
€ 0,1128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.