Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015808
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Messing
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,249
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
N:
1,1
d:
5
l:
8
b:
38
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,1
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1580
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,0938*
4 Tage
6000
200
€ 4,30*
ab € 0,0719*
€ 0,1102*
5 Tage
9200
200
€ 5,99*
ab € 0,0787*
€ 0,1143*
1 Tag
6440
200
€ 5,59*
ab € 0,0803*
€ 0,1155*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0848*
€ 0,1208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.