Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0966208 45
EAN/GTIN:
     4057222845502
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
N:
2
f:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
14,5
s:
4
d:
8
l:
45
b:
34
k:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.