Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 10x20 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 10x20 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1474-2-10X20
EAN/GTIN:
     4050128008132
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstifte DIN 1474 A1 10X20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10,20-10,45
d:
10
l:
20
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Länge:
20
Durchmesser:
10
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
63,2
Gewicht per 100 in kg:
1,32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,905*
€ 129,59695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,825*
€ 127,12175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,695*
€ 123,39705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,195*
€ 121,61205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,025*
€ 102,36975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.