Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2093-2-5,2X0,25
EAN/GTIN:
     4050128013426
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Tellerfedern DIN 2093 1.4310 10X5,2X0,25
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Variante:
10x5,2x0,25
d2 x d1 x S:
10x5,2x0,25
Durchmesser:
10
Antriebsgröße:
0,25
s:
0,25
d2:
10
d1:
5,2
Steigung:
0,25
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
5,2
Stärke:
0,25
Spezial 2:
3. Abmessung
Länge:
5,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4310
Werkstoffart:
Edelstahl
Dicke/Stärke:
0,25 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,2 mm
Norm:
2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1378*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.