Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 16 x 1,5, A4 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 16 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 16 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 16 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 16 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 16 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-p873853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985-4-16X1,5
EAN/GTIN:
     4050128211754
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Selbstsich. Muttern niedr.Form DIN 985 A4 M16X1,5 Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
m1:
11
s:
24
d:
16x1,5
h:
16
Gewicht per 100 in kg:
3,08
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
24
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
16
Gewindesteigung (fein):
1,5
Durchmesser:
16
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3902*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5349*
€ 4,20653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6936*
€ 0,82538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.