Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, A4 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 10 x 1, A4 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-p873851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985-4-10X1
EAN/GTIN:
     4050128211709
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Selbstsich. Muttern niedr.Form DIN 985 A4 M10X1 Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewicht per 100 in kg:
1,07
m1:
7
s:
17
d:
10x1,25
h:
10
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
17
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
10
Gewindesteigung (fein):
1
Durchmesser:
10
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6373*
€ 3,13839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4662*
€ 0,55478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3503*
€ 0,41686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.