Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 5,5 x 9,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 5,5 x 9,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 5,5 x 9,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 5,5 x 9,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-5,5X9,5F
EAN/GTIN:
     4050128063919
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Senkblechschr. Philips. Zapfen DIN 7981 A2 H 5.5X9.5 F
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Voll
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,28
y:
3,6
dk:
10,8
d:
5,5
l:
9,5
k:
3,4
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
Normart:
DIN
Form:
F
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7981
Weitere Suchbegriffe: din 7981 f a2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, 7981-5,5-9,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4619*
€ 0,54966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.