Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 16, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 16, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 16, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 16, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 16, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 16, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-16LI
EAN/GTIN:
     4050128163336
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Sechskantmuttern m. Linksgew. DIN 934 A4-80 M16
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
m:
13
d:
16
e:
26,17
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht per 100 in kg:
3,05
s:
24
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2816*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9605*
€ 3,523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.